Dispositif de serrage compact

Réf.: 567997
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 567997
EAN / GTIN 4020772529406
Réf. fabricant 567997
Article hors catalogue L30110 102203
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Collier compact, élément de serrage réglable en continu en acier trempé allié. Exécution galvanisée noire en fonte fine traitée. Complet avec kit de fixation 7640BFS et patin d’appui lisse solidaire.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 16
  • Charge statique max: 16 kN
  • G: M12
  • Rainure: 14
  • H: 0 - 90
  • E: 22,8 - 40,2
  • L: 126,0 - 143,5
  • Poids: 2166 g
  • Réf.: 16
  • Charge max., gonflement dynamique: 12 kN
  • H1: 3,5 - 93,5
  • H2: 52,0 - 107
  • Md 1: 40 Nm
  • Md 2: 100 Nm