{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Comparaison grain | 150 | |
| Degré de finesse | Moyen | |
| Degré de dureté | Moyen | |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
| Forme | Plat | |
| ⌀ disque | 125 mm | |
| ⌀ alésage | 22,23 mm | |
| Exécution | 6 A med | |
| Optimisé pour le matériau | INOX; Acier | |
| Vitesse de rotation maximale | 60 m/s | |
| Vitesse de rotation recommandée | 6 000 min-1 | |
| Type de produit | Disque compact |
| Référence article | 566995 150 | |
| EAN / GTIN | 4045197888822 | |
| Réf. fabricant | 566995 150 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |