EB-A2 18-26W18E92 IC08 Fraises hémisphériques carbure monobloc économiques, 2 dents, hélice 30°.

Réf.: 5667665
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Série SOLIDMILL Tec Line
Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

Identification et classification

Référence article 5667665
EAN / GTIN 7291075200980
Réf. fabricant 5667665
Article hors catalogue L24180 146

Description

Description:

Fraises hémisphériques, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18 mm, Diamètre coupant (DC) 18 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 26 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 92 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18 mm
  • Rayon (RE) 9 mm
  • Diamètre coupant (DC) 18 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 26 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Angle d hélice denture (FHA) 30 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 92 mm
  • Type de queue Weldon

De la même série "SOLIDMILL Tec Line" Afficher tout