Description:
Pince verticale Comfortline, pince verticale ergonomique optimisée pour une ergonomie de travail accrue.
Protection améliorée des muscles et des articulations grâce à la position et au mouvement naturels du poignet. poignée bicomposant résistant à l’huile avec composant souple et poignée ergonomique.
Avec bras de support ouvert et pied horizontal. Galvanisé et passivé. rivets acier en acier inoxydable qui fonctionnent dans des bagues cémentées pour les tailles 2 à 3. Articulation graissée. Pièce de serrage de sécurité avec protection des doigts, protection contre la perte de la vis de serrage à l’extrémité du bras de serrage.
Complet avec vis enfichable galvanisée trempée n° 6890C.
Caractéristique(s):
- Réf.: 2
- F1: 0,8 kN
- F2: 1,2 kN
- Vis de calage: M6 x 35
- Poids: 477 g
- Réf.: 2
- A: 6
- B: 52,0
- C: 20
- D: 5,5
- E: 25
- F: 11
- H: 22,8
- H1: 148
- HW min.: -3,0
- HW maxi.: 5,0
- I: 12
- K: 6,0
- L: 12,5
- L1: 129,0
- L2: 56
- M: 27,0 - 31,0
- M1: 27
- N: 43
- P: 60
- α: 81°