{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Abréviation de l'abrasif | A | |
| Spécification | A60P-SG | |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
| Forme | 41 | |
| Forme | droite | |
| ⌀ disque | 50 mm | |
| Epaisseur de disque | 0,8 mm | |
| ⌀ alésage | 6 mm | |
| Pour épaisseurs de matériaux | 2,4 mm - 4 mm | |
| Angle d'attaque recommandé | 90 degré | |
| Optimisé pour le matériau | INOX | |
| Machine motrice | Meuleuses droites | |
| Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
| Vitesse de rotation max. | 30 500 min-1 | |
| Type de produit | Disque de tronçonnage |
| Référence article | 563410 50 | |
| EAN / GTIN | 4007220849156 | |
| Réf. fabricant | 4007220849156 | |
| Fabricant/personne responsable | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com |