ECHI-B6 437-1.0-C437 IC900 Fraises en carbure monobloc à 6 goujures, hélice à 45°, longueur moyenne pour la finition de matériaux durs jusqu'à 65 HRC

Réf.: 5621000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 5621000
EAN / GTIN 7291075003956
Réf. fabricant 5621000
Article hors catalogue L24180 1988

Description

Description:

Fraises à 90° ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.437″ ,Diamètre coupant (DC) 0.437″ ,Equivalent décimal 0.437″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 1″ ,Nombre de dents (NOF) 6 ,Longueur hors tout (OAL) 2-3/4″ ,Type de queue Round ,Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.437″
  • Diamètre coupant (DC): 0.437″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Equivalent décimal: 0.437″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1″
  • Nombre de dents (NOF): 6
  • Angle d'hélice denture (FHA): 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.004 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.002 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 2-3/4″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 3 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Type de queue: Round

De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout