Pince horizontale avec poignée rouge

Réf.: 561275
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 561275
EAN / GTIN 4020772022341
Réf. fabricant 561275
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince horizontale avec poignée rouge, avec bras de maintien ouvert et pied horizontal.
Galvanisé et passivé. rivets acier en acier inoxydable qui fonctionnent dans des bagues cémentées pour les tailles 2 à 6. Articulation graissée.
poignée ergonomique et résistant à l’huile avec grand repose-mains et composant souple. Protection contre la perte de la vis de serrage à l’extrémité du bras tendeur.
Complet avec vis à emboîter trempée galvanisée
Code art. 6890.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 6
  • F1: 4,00 kN
  • F2: 7,0 kN
  • Vis de calage: M10x116
  • Poids: 1925 g
  • Réf.: 6
  • A: 10
  • B: 110
  • C: 57,7
  • D: 9,8
  • D1: 8,7
  • E: 59,3
  • F: 20,6
  • H: 71,5
  • H1: 114,5
  • H2: 181
  • HW min.: -6,0
  • HW maxi.: 44,0
  • I: 30,0
  • K: 11,5
  • L: 43,6
  • L1: 354
  • M: 32,1-43,8
  • M1: 31,6
  • M2: 36,0-44,2
  • N: 66,5
  • P: 95,0
  • α: 83°