Pince avec unité d’équilibrage, hydraulique

Réf.: 560828
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 560828
EAN / GTIN 4020772021917
Réf. fabricant 560828
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince avec unité d’équilibrage, hydraulique, pour la manutention de pièces dans la machine-outil.

Caractéristique(s):

  • Pression de service
    P min: 35 bar
  • Pression de service
    P max.: 40 bar
  • Course: 23 mm
  • Force de préhension F: 250, 500, 1000 N.
  • Poids: 2288 g
  • C: +/- 3 °
  • ØD: 80 mm
  • ØD1: 25 mm
  • Circuit de défaut ØDs: 97,5 mm
  • L1: 60,5 mm
  • L3: 55 mm
  • Extension de pince L5: 100 mm
  • Z: 5 mm