MTECI 1010D35 A60 IC908 60° Partial Profile Solid Carbide Thread Mills for Internal and External Threads

Réf.: 5606403
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Profil de filet: Profil partiel
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
Profil de filet Profil partiel
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 5606403
EAN / GTIN 7291075263381
Réf. fabricant 5606403
Article hors catalogue L24210 491

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Diamètre coupant (DC) 10 mm, Longueur hors tout (OAL) 73 mm, Taille du filetage =>12, Taille du filetage =>12, Taille du filetage =>12, Taille du filetage =>12

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 10 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur hors tout (OAL) 73 mm
  • Pas externe 0.8-1.5 mm
  • Pas interne 1.00-1.75 mm
  • Pitch TPI External (TPI Ext) 32-16 Threads/″
  • Pitch TPI Internal (TPI Int) 28-14 Threads/″
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Taille du filetage =>12
  • Longueur utile (LU) 35 mm

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout