MTECZ 08076C10 27NPT IC908 Fraises à fileter en bout carbure monobloc avec arrosage interne débouchant dans les goujures pour filets NPT internes ou externes.

Réf.: 5606150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 5606150
EAN / GTIN 7291075237566
Réf. fabricant 5606150
Article hors catalogue L24210 316

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 7.6 mm, Longueur hors tout (OAL) 64 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 27 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 7.6 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 10.8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 64 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) NPT60
  • Nombre filets au pouce (TPI) 27 Threads/″

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout