MTECZ 1212E27 20UN IC908 Fraises à fileter en bout carbure monobloc avec arrosage interne débouchant dans les goujures pour filets UN internes.

Réf.: 5606131
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 5606131
EAN / GTIN 7291075496567
Réf. fabricant 5606131

Description

Description:

Coupe-fil - plein, diamètre de montage, côté machine (DCONMS) 12 mm, diamètre de coupe (DC) 12 mm, longueur totale (OAL) 84 mm, pas de filetage (TP) 1,27 mm, filetage par pouce (TPI) 20 filets/″

Caractéristique(s):

  • Code de connexion côté machine (CCMS): Cylindrique
  • Diamètre de montage, côté machine (DCONMS): 12 mm
  • Caractéristique du liquide de refroidissement (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre de coupe (DC): 12 mm
  • Longueur de coupe maximale (APMX): 27,3 mm
  • Nombre d’arêtes de coupe (NOF): 5
  • Angle de turbulence (FHA): 15 degrés
  • Longueur totale (OAL): 84 mm
  • Tige de prise ronde
  • Type de forme de filetage (THFT): UN60
  • Pas de filetage (TP): 1,27 mm
  • Filetage par pouce (TPI): 20 fils/″