MT 10D6 0.75ISO-MMT05 IC908 Têtes de fraisage carbure avec attachement fileté pour profils filetages métriques ISO.

Réf.: 5605502
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Identification et classification

Référence article 5605502
EAN / GTIN 7291075221985
Réf. fabricant 5605502
Article hors catalogue L24210 386

Description

Description:

Têtes de filetage par fraisage, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T05, Pas filetage (TP) 0.75 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T05
  • Diamètre coupant (DC) 10 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur fonctionnelle (LF) 12.75 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 19.85 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 0.75 mm

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout