Disque d’ébarbage PREMIUM***, ⌀ disque × largeur de disque: 230X7mm

Réf.: 560405 230X7
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    12,84 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    10,70 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
67 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque × largeur de disque (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Angle d'attaque recommandé: 20-30
  • Optimisé pour le matériau: Aluminium; Métaux non ferreux

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Epaisseur de disque 7 mm
⌀ disque 230 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Angle d'attaque recommandé 20-30 degré
Optimisé pour le matériau Aluminium; Métaux non ferreux
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Vitesse de rotation max. 6 600 min-1
Type de produit Disque d’ébarbage

Identification et classification

Référence article 560405 230X7
EAN / GTIN 9003170054164
Réf. fabricant 5416
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
CuZn
 
à sec
 

Description

Exécution:

Type spécial pour le travail de métaux non ferreux comme l’aluminium, le laiton, le bronze, etc.
Spécification: A36L-BFX.
  • Le grain, le liant, les additifs renforçant l’effet d’abrasion et l’armature des disques d’ébarbage offrent des performances d’abrasion optimales et leur durée de vie dépend des différents domaines d’utilisation.
  • Types: Disques à ébarber (formes 27, 28, 29)
  • angle de meulage de 20 à 30°
  • Utilisation: sur meuleuses d’angle électriques et pneumatiques présentant une vitesse maximale de 80 m/s pour l’arasement de cordons de soudure et le polissage de surfaces et d’arêtes.