MM HBR200-2T10 IC908 Interchangeable 2 Flute High Precision Ball Nose Solid Carbide Milling Heads

Réf.: 5603805
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Identification et classification

Référence article 5603805
EAN / GTIN 7291075163537
Réf. fabricant 5603805
Article hors catalogue L24060 181

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15.2 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10, Diamètre coupant (DC) 20 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 30.15 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15.2 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10
  • Diamètre coupant (DC) 20 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur fonctionnelle (LF) 18.4 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 30.15 mm

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout