• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Disque d’ébarbage PREMIUM***, ⌀ disque × largeur de disque: 230X8mm

Réf.: 560250 230X8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    15,06 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    12,55 € / 1 Unité
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque × largeur de disque (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Angle d'attaque recommandé: 20-30
  • Optimisé pour le matériau: Acier

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Spécification A30S-BFX
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Epaisseur de disque 8 mm
⌀ disque 230 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Angle d'attaque recommandé 20-30 degré
Optimisé pour le matériau Acier
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Vitesse de rotation max. 6 600 min-1
Type de produit Disque d’ébarbage

Identification et classification

Référence article 560250 230X8
EAN / GTIN 9003170054294
Réf. fabricant 5429
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Fonte GG(G)
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disque à ébarber hautes performances pour l'acier. Durée de vie maximale et capacité d'abrasion élevée.
Teneur en fer, soufre et chlore > 0,1%. Ne convient pas pour l'INOX.
  • Le grain, le liant, les additifs renforçant l’effet d’abrasion et l’armature des disques d’ébarbage offrent des performances d’abrasion optimales et leur durée de vie dépend des différents domaines d’utilisation.
  • Types: Disques à ébarber (formes 27, 28, 29)
  • angle de meulage de 20 à 30°
  • Utilisation: sur meuleuses d’angle électriques et pneumatiques présentant une vitesse maximale de 80 m/s pour l’arasement de cordons de soudure et le polissage de surfaces et d’arêtes.

Spécification:

A30S-BFX.