Pince horizontale plus avec poignée vert

Réf.: 560162
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 560162
EAN / GTIN 4020772021719
Réf. fabricant 560162
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince horizontale plus avec poignée vert, avec forces de maintien accrues, bras de serrage ouvert et pied horizontal.acier inoxydable poli. Articulation graissée. poignée ergonomique et résistant à l’huile avec grand repose-mains et composant souple. Pièce de serrage de sécurité avec protection contre les pertes pour la vis de serrage à l’extrémité du bras de serrage.
Complet avec vis de serrage antirouille n° 68301NI. Convient également à l’industrie alimentaire.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 3
  • F1: 2,5 kN
  • F2: 4,0 kN
  • Vis de calage: M8 x 58
  • Poids: 600 g
  • Réf.: 3
  • A: 8
  • B: 74
  • C: 26,2
  • D: 6,5
  • E: 41,5
  • F: 20,6
  • H: 35,0
  • H1: 61
  • H2: 112
  • HW min.: 1
  • HW maxi.: 13,0
  • I: 18
  • K: 6,5
  • L: 243
  • M: 27,5 - 38,0
  • N: 49,2
  • P: 56
  • α: 90°