Description:
Pince pivotante, pneumatique, version vissée, double effet.
La tige de piston ne rouille pas, polie. Corps de base en aluminium, anodisé. Surface résistante à l’usure grâce au revêtement HART-COAT®. Comprend un boulon et un anneau élastique pour faciliter le réglage de la position du bras de tension.
Possibilités de fixation:
- Avec écrou à créneaux n° 6829N (DIN 70852)
- Avec bride filetée N° 6829GF
Accessoires (non inclus dans équipement standard):
- Bras de serrage n° 6829SP
- Écrou rainuré n° 6829N.
- Bride filetée N° 6829GF
- Vis de serrage n° 6880
Caractéristique(s):
- Réf.: 20
- droite
pivotement
: Oui - Gauche
pivotement
: - - F3: 0,08 kN
- Filetage de raccordement
pour
Vis de calage: M6 - Poids: 270 g
- Réf.: 20
- D3: M35x1,5
- ØD4: 33
- E: 30,5
- F: 48
- H: 91
- H1: 134
- H2: 85
- H3: 64
- H4: 2
- I: 16,0
- O: M8
- R: M5
- ØW: 12
- Piston Ø
: 20 - Y course de serrage*: 15,0
- Course: 27,0