APKT 1003PDR-HM IC50M Plaquettes avec 2 arêtes de coupe hélicoïdales, pour utilisations générales

Réf.: 5600046
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article 5600046
EAN / GTIN 7291075442984
Réf. fabricant 5600046

Description

Description:

WSP pour le fraisage, longueur de coupe maxi. (APMX) 9,8 mm, longueur plaquette de coupe (INSL) 10,95 mm, épaisseur plaquette de coupe (S) 3,55 mm, largeur plaquette de coupe (W1) 6,7 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon de coin (retour): 0,5 mm
  • Longueur effective de l’arête de coupe (LE): 10,05 mm
  • Longueur de coupe maximale (APMX): 9,8 mm
  • Longueur de plaquette de coupe (INSL): 10,95 mm
  • Epaisseur de plaquette (S): 3,55 mm
  • Largeur de plaquette de coupe (W1): 6,7 mm
  • Avance maximale fz max 0,15 mm/dent
  • Avance minimale FZ min 0,08 mm/dent
  • Nombre d’arêtes de coupe 2