Pince horizontale plus avec poignée noir

Réf.: 558000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 558000
EAN / GTIN 4020772018429
Réf. fabricant 558000
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince horizontale plus avec poignée noir, avec forces de maintien accrues, bras de maintien ouvert et pied horizontal.
Galvanisé et passivé. Rivets en acier inoxydable. Les points d’appui sont graissés. poignée ergonomique et résistant à l’huile avec grand repose-mains et composant souple. Pièce de serrage de sécurité avec protection contre les pertes pour la vis de serrage à l’extrémité du bras de serrage.
Complet avec vis enfichable galvanisée trempée n° 68301.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 4
  • F1: 3,5 kN
  • F2: 8,0 kN
  • Vis de calage: M10 x 76
  • Poids: 1250 g
  • Réf.: 4
  • A: 10
  • B: 120
  • C: 41,5
  • D: 8,6
  • E: 69
  • F: 23,0
  • H: 41,0
  • H1: 77
  • H2: 135
  • HW min.: -2
  • HW maxi.: 16,5
  • I: 24
  • K: 10,5
  • L1: 329
  • M: 34,5 - 45,0
  • N: 60,0
  • P: 76,0
  • α: 90°