Pince horizontale avec poignée bleu et verrou de sécurité

Réf.: 557751
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 557751
EAN / GTIN 4020772016074
Réf. fabricant 557751
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince horizontale avec poignée bleu et verrou de sécurité, pour la position de serrage et la position ouverte.
Avec bras de support solide et pied horizontal.

Galvanisé et passivé. rivets acier en acier inoxydable qui fonctionnent dans des bagues cémentées. Articulation graissée.
poignée ergonomique et résistant à l’huile avec grand repose-mains et composant souple.
Complet avec vis à emboîter trempée galvanisée
No 6885 et manchon pour soudage.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 4
  • F1: 2 kN
  • F2: 3 kN
  • Vis de calage: M8x65
  • Poids: 800 g
  • Réf.: 4
  • A: 8
  • B: 111
  • C: 41
  • D: 8,5
  • E: 66
  • F: 34
  • H: 45
  • H1: 75
  • H2: 126,5
  • HW min.: -6
  • HW maxi.: 23
  • I: 20
  • K: 8
  • L: 20,5
  • L1: 286
  • M: 29 - 43
  • M1: 43
  • N: 58
  • P: 57
  • α: 90°