Pince horizontale avec poignée bleu

Réf.: 557684
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 557684
EAN / GTIN 4020772013448
Réf. fabricant 557684
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince horizontale avec poignée bleu, avec bras de maintien ouvert et base coudée.
Galvanisé et passivé. rivets acier en acier inoxydable qui fonctionnent dans des bagues cémentées sur les tailles 2 et 3. Articulation graissée.
poignée ergonomique et résistant à l’huile avec grand repose-mains et composant souple. Protection contre la perte de la vis de serrage à l’extrémité du bras tendeur.
Complet avec vis à emboîter trempée galvanisée
Code art. 6890.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 3
  • F1: 1,8 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Vis de calage: M8x45
  • Poids: 390 g
  • Réf.: 3
  • A: 8,0
  • B: 59
  • C: 24,0
  • D: 6,8
  • E: 37,0
  • F: 6,5
  • H: 70
  • H1: 86,5
  • H2: 86
  • HW min.: 5
  • HW maxi.: 16,0
  • I: 15,0
  • K: 7
  • L1: 206
  • M: 28,5
  • N: 42,5
  • P: 38
  • α: 90°