Gommes abrasives universelles, 80×50×20 mm, Type: G

Réf.: 557665 G
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 000 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Degré de finesse grossier
Longueur 80 mm
Largeur 50 mm
Hauteur 20 mm
Type de produit Blocs à poncer

Identification et classification

Référence article 557665 G
EAN / GTIN 4069515039918
Réf. fabricant 557665 G
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Carbure (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Pierre
 
Peinture
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Blocs abrasifs à main souples avec grain abrasif aggloméré dans un liant élastique pénétrant complètement (durée de vie élevée, usure totale possible). Grâce à sa structure ouverte, la capacité abrasive ne diminue jamais. Pour le meulage à sec et avec arrosage. Résistants à l’eau et à l’huile.
Modèle avec corindon spécial.

Utilisation:

Universelle pour le nettoyage, le polissage, le lissage, le matage et le meulage de tous les matériaux.

Remarque(s):

L’eau, le pétrole, des pâtes à polir ou des additifs similaires augmentent l’efficacité.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte