Disque à polir diamanté CaraFin, 125×175 mm, Grain: D64µm

Réf.: 557515 D64
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
283 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain (µm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: D

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif D
Etape de polissage Polissage
Type de produit Bloc de polissage

Identification et classification

Référence article 557515 D64
EAN / GTIN 4069515040365
Réf. fabricant 557515 D64
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Carbure (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Outils de polissage diamantés CaraFin avec une face à revêtement de diamant monocristallin. Les grains de diamant liés procurent une plus grande efficacité en comparaison avec les grains épars des pâtes à polir.
Disque à polir diamanté CaraFin (EVA) avec structure ouverte, ne s'encrasse pas.

Avantage(s):

Évite les temps morts dus à la préparation et au nettoyage, comme dans le cas des pâtes diamant.
En mousse polyuréthane élastique de haute qualité.

Utilisation:

Polissage final ou brillant précis à la main de surfaces polies sur tous les matériaux durs et les métaux non ferreux. Polissage rapide grâce à la qualité de coupe élevée.
Convient pour le polissage à sec et lubrifié.