Pince horizontale avec poignée vert

Réf.: 557503
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 557503
EAN / GTIN 4020772009724
Réf. fabricant 557503
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince horizontale avec poignée vert, avec bras de maintien ouvert et pied vertical.
Galvanisé et passivé. rivets acier en acier inoxydable qui fonctionnent dans des bagues cémentées pour les tailles 2 à 5. Articulation graissée.
poignée ergonomique et résistant à l’huile avec grand repose-mains et composant souple. Protection contre la perte de la vis de serrage à l’extrémité du bras tendeur.
Complet avec vis à emboîter trempée galvanisée
Code art. 6890.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 2
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,2 kN
  • Vis de calage: M6x35
  • Poids: 185 g
  • Réf.: 2
  • A: 6
  • B: 64
  • C: 26,0
  • D: 5,6
  • D1: 5,6
  • E: 32,0
  • F: 16
  • H: 40,0
  • H1: 61,0
  • H2: 68
  • HW min.: 15,0
  • HW maxi.: 22,0
  • I: 13,2
  • K: 6,0
  • L: 12,7
  • L1: 164
  • M: 29,5-34,0
  • M1: 34,0
  • N: 21
  • O: 5
  • P: 38,0
  • α: 90°