Pince verticale avec poignée vert

Réf.: 557473
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 557473
EAN / GTIN 4020772009403
Réf. fabricant 557473
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince verticale avec poignée vert, avec bras de maintien ouvert et pied vertical.
Galvanisé et passivé.
rivets acier en acier inoxydable qui fonctionnent dans des bagues cémentées pour les tailles 2 à 6. Articulation graissée.
poignée ergonomique et résistant à l’huile avec grand repose-mains et composant souple. Pièce de serrage de sécurité avec protection des doigts. Protection contre la perte de la vis de serrage à l’extrémité du bras tendeur.
Complet avec vis à emboîter trempée galvanisée
Code art. 6890.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 2
  • F1: 0,8 kN
  • F2: 1,2 kN
  • Vis de calage: M 6 x 35
  • Poids: 175 g
  • Réf.: 2
  • A: 6
  • B: 52
  • C: 20,0
  • D: 5,5
  • E: 25
  • F: 11
  • H: 38
  • H1: 154
  • HW min.: 11,5
  • HW maxi.: 19,5
  • I: 12
  • K: 6,0
  • L: 12,5
  • L1: 78
  • L2: 80
  • M: 28,5-32,0
  • M1: 30
  • N: 21
  • O: 5
  • P: 32
  • α: 105°
  • α*: 60°