Pince horizontale plus avec poignée jaune

Réf.: 557279
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 557279
EAN / GTIN 4020772007607
Réf. fabricant 557279
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince horizontale plus avec poignée jaune, avec forces de maintien accrues, bras de serrage ouvert et pied horizontal. acier inoxydable poli. Articulation graissée. poignée ergonomique et résistant à l’huile avec grand repose-mains et composant souple. Pièce de serrage de sécurité avec protection contre les pertes pour la vis de serrage à l’extrémité du bras de serrage.
Complet avec vis de serrage antirouille n° 68301NI. Convient également à l’industrie alimentaire.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 2
  • F1: 1,6 kN
  • F2: 3,0 kN
  • Vis de calage: M6 x 50
  • Poids: 450 g
  • Réf.: 2
  • A: 8
  • B: 71
  • C: 26,0
  • D: 6,5
  • E: 39,0
  • F: 14,0
  • H: 28,0
  • H1: 51
  • H2: 110
  • HW min.: -1
  • HW maxi.: 12,0
  • I: 16
  • K: 7,0
  • L: 224
  • M: 23,5 - 34,0
  • N: 46,0
  • P: 52
  • α: 90°