HFP 370-SPADE IQ IC908 Exchangeable DFN Drill Heads for Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Réf.: 5567059
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Série CHAMIQDRILL 700 Line
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Identification et classification

Référence article 5567059
EAN / GTIN 7291075315226
Réf. fabricant 5567059
Article hors catalogue L24050 323

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 37 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 37.0, Angle pointe (SIG) 137 Degrees

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 30 Degrees
  • Largeur du chanfrein (CHW) 1 mm
  • Diamètre coupant (DC) 37 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 12.8 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 37.0
  • Épaisseur plaquette (S) 20.8 mm
  • Angle pointe (SIG) 137 Degrees
  • Point Length (PL) 8.04 mm

Produits adaptés

De la même série "CHAMIQDRILL 700 Line" Afficher tout