Colliers pneumatiques

Réf.: 555066
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 555066
EAN / GTIN 4020772004071
Réf. fabricant 555066
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pinces pneumatiques, avec structure de cylindre verticale.
Gain de place grâce à la conception inclinée. Peut être monté horizontalement ou verticalement. Equipé d’un vérin pneumatique, à double effet. Avec piston magnétique pour la détection de la position de fin de course. Avec orifices d’étranglement pour une vitesse amortie. Tendeur galvanisé et passivé. rivets acier en acier inoxydable qui fonctionnent dans des bagues cémentées. Articulation graissée.
Complet avec vis enfichable galvanisée trempée n° 6890.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 3
  • F1: 1 kN
  • F2: 2,5 kN
  • F3: 0,65 kN
  • F4: 1,1 kN
  • F5: 0,50 kN
  • UN: 0,35 dm³
  • Vis de calage: M8 x 45
  • Poids: 1025 g
  • Réf.: 3
  • A: 8
  • B: 80,5
  • C: 16,0
  • C1: 16,0
  • C2: -
  • D: 6,5
  • E: 36
  • F: 12,5
  • H: 68,7
  • H1: 114,5
  • H2: 69
  • H4: 78,0
  • HW min.: 38,0
  • HW maxi.: 46,5
  • I: 18
  • K: 16,5
  • K1: 17,5
  • L1: 96,0
  • M: 25
  • M1: 25,0
  • N: 62,5
  • R: G1/8
  • ØW: 16
  • Piston Ø
    : 32