{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Référence: 
                        EAN / GTIN: 
                        Réf. fabricant: 
                        Cat. N° de cat.: 
                    
                                | Abrasifs | Carbure de silicium (SiC) | |
| Abréviation de l'abrasif | SiC | |
| Grain | 80 | |
| ⌀ tête | 60 mm | |
| Largeur tête | 30 mm | |
| ⌀ queue | 6 mm | |
| Vitesse de rotation recommandée | 8 000 min-1 | |
| Vitesse de rotation max. | 12 700 min-1 | |
| Type de produit | Roue de polissage | 
| Référence article | 554660 60X30 | |
| EAN / GTIN | 4045197240996 | |
| Réf. fabricant | 554660 60X30 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |