Disque de finition en nylon, ⌀ 50,8 mm, Comparaison grain: 100

Réf.: 554042 100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    1,91 € / 1 Unité
  • De 50 Unité
    1,59 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
6 685 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Comparaison grain Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Nylon
Abréviation de l'abrasif A
Degré de finesse grossier
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ disque 50,8 mm
Exécution A coarse
Vitesse de rotation max. 23 000 min-1
Type de produit Nylons abrasifs

Identification et classification

Référence article 554042 100
EAN / GTIN 4062406300296
Réf. fabricant 554042 100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Pierre
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Le système à changement rapide avec filetage en plastique (Roloc™, Combidisc® CDR) permet un changement extrêmement rapide, sûr et « en un tour de main » des outils de plissage.
Nylon universel et performant.

Utilisation:

Pour le nettoyage, le dégraissage et le polissage de surfaces métalliques.
Pour le polissage rationnel de petites surfaces, y compris avec des contours variés. Réduction du coût des processus de travail à plusieurs étapes grâce au changement d'outil plus rapide.

Remarque(s):

Roloc™ Bristle-Disc, voir 573510 et suivants.