Description:
Ce pied à coulisse Digimatic de construction super légère avec inserts de mesure interchangeables, vous offre les avantages suivants : La construction composite super légère (matériau renforcé de fibres de carbone) permet de réduire le poids jusqu'à 50 %. Excellente résistance à l'eau et à la poussière IP66. Lecture directe des mesures intérieures à partir de l'écran LCD (valeur de décalage réglable). Fonction de présélection pour le réglage d'une valeur de présélection souhaitée.
Caractéristique(s):
Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 2000
Valeur de la graduation des chiffres : 0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,12 mm
Précision de la répétition : 0,01 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 10 mm
Longueur de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur d'affichage) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une boîte, y compris 1x SR-44 pile, pince à tracer (2 pcs.)
Durée de vie des piles : Environ 5 000 heures.