Pied à coulisse digital en fibre de carbone, branches interchangeables 0-450 mm, IP66

Réf.: 552-181-10
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
Type de produit Pied à coulisse d'atelier

Identification et classification

Référence article 552-181-10
EAN / GTIN 4946368583228
Réf. fabricant 552-181-10
Article hors catalogue L40010 5155
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ce pied à coulisse Digimatic de construction super légère avec inserts de mesure interchangeables, vous offre les avantages suivants : La construction composite super légère (matériau renforcé de fibres de carbone) permet de réduire le poids jusqu'à 50 %. Excellente résistance à l'eau et à la poussière IP66. Lecture directe des mesures intérieures à partir de l'écran LCD (valeur de décalage réglable). Fonction de présélection pour le réglage d'une valeur de présélection souhaitée.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 450
Valeur de la graduation des chiffres : 0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,04 mm
Précision de la répétition : 0,01 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 10 mm
Longueur de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur d'affichage) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une boîte, y compris 1x SR-44 pile, pince à tracer (2 pcs.)
Durée de vie des piles : Environ 5 000 heures.

Produits adaptés