Pied à coulisse numérique en fibre de carbone ABS, faces en céramique pouces/métrique, 0-24″, IP66

Réf.: 552-166-10
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
Type de produit Pied à coulisse d'atelier

Identification et classification

Référence article 552-166-10
EAN / GTIN 4946368583112
Réf. fabricant 552-166-10
Article hors catalogue L40010 13089
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ce pied à coulisse Digimatic de construction super légère avec surfaces de mesure en céramique, vous offre les avantages suivants. La construction composite super légère (matériau renforcé de fibres de carbone) permet de réduire le poids jusqu'à 50 %. Excellente résistance à l'eau et à la poussière IP66. Lecture directe des mesures intérieures à partir de l'écran LCD (valeur de décalage réglable). Fonction de présélection pour le réglage d'une valeur de présélection souhaitée.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 24
Valeur de l'incrément numérique : 0,0005″/0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,002″.
Précision de la répétition : 0,0005″
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 10 mm
Longueur de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur d'affichage) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Livraison : Dans une boîte, y compris 1x SR-44 pile
Durée de vie des piles : Environ 5 000 heures.

Produits adaptés