{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Abrasifs | Corindon normal (A) | |
| Abréviation de l'abrasif | A | |
| Grain | 220 | |
| Forme | Cylindrique | |
| ⌀ tête | 10 mm | |
| Longueur tête | 20 mm | |
| ⌀ queue | 6 mm | |
| Couleur | brun | |
| Vitesse de rotation recommandée | 10 m/s - 15 m/s | |
| Type de produit | Meules de polissage |
| Référence article | 551920 10X20 | |
| EAN / GTIN | 4045197804686 | |
| Réf. fabricant | 551920 10X20 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |