Tyrolit disque de tronçonnage bombé 230x3x22,23 C30 PREMIUM fonte

Réf.: 5496
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
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
Référence article 5496
EAN / GTIN 9009010054967
Réf. fabricant 5496
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Le disque à tronçonner PREMIUM a été spécialement conçu pour un travail confortable sur tous les matériaux de fonte.
  • Grâce à une technologie de fabrication innovante combinée à l'utilisation d'un corindon au zircon de haute qualité, cet outil possède une aptitude à la coupe exceptionnelle.
  • Le disque à tronçonner est disponible en 3 degrés de dureté différentsvous êtes ainsi parfaitement équipé pour toute application sur la fonte.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 80m/s
  • Spécification: C 30 S- BFP
  • Dimension: D x U x H = 230 x 3,0 x 22,23

Avantage(s):

  • Agressivité maximale associée à une durée de vie optimale grâce à une technologie de fabrication novatrice
  • Les nouveaux développements de liants, alliés à des abrasifs corindon et zircon haut de gamme permettent un enlèvement optimal.

Utilisation:

  • DUR (R): Durée de vie prolongée
  • Medium (a): Solution polyvalente – efficacité de coupe élevée et durée de vie économique
  • SOUPLE (N): Netteté et agressivité maximales
  • Saisissez le numéro 5496: Particulièrement adapté aux matériaux moulés expédiés

Matière(s):

  • Fonte
  • Fonte

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Recommandation(s):

  • HARD (R) : longévité supérieure
  • MEDIUM (P) : utilisation universelle - combinaison alliant aptitude à la coupe et longévité
  • SOFT (N) : taux d'enlèvement, aptitude à la coupe et agressivité élevés
  • N° d’article 5496 : particulièrement adapté aux fontes et alliages de fonte

Remarque(s):

  • Pour l'usinage de la fonte