Jauge de profondeur numérique, 0-200 mm, 0,01 mm, pont de 101,6 mm

Réf.: 547-212A
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
Métrologie digital
Type de produit Mesureurs de profondeur

Identification et classification

Référence article 547-212A
EAN / GTIN 4946368851969
Réf. fabricant 547-212A
Article hors catalogue L40010 16643
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

  • Cette jauge de profondeur ABSOLUTE Digimatic vous offre les avantages suivants: Equipé de l'ABSOLUTE Digimatic comparateur ID-C pour des mesures précises.
  • La communication bidirectionnelle, par exemple, permet le paramétrage via un PC via l'interface Digimatic S1.
  • Le pont de dispositif a une surface de référence trempée, rectifiée de précision et rodée pour une précision maximale.

Caractéristique(s):

  • Alarme : Basse tension, erreur de réglage, erreur de capteur, débordement d'affichage, etc
  • La plage de mesure analogique peut être commutée : Oui
  • Valeur de pas de chiffre sélectionnable : Non
  • Interface bidirectionnelle Digimatic S1 : Oui
  • Fonctions: Avec comparateur n° 543-710BD
  • Ø de vissage Vitesse de réaction : Illimité
  • Force de mesure MPL : ≤1,5 N.
  • Précision : ± 20 µm
  • Taille du pied : 101,6 x 16 mm
  • Pont (l x P) : 101,6 x 16 mm
  • Touche de mesure: bille en carbure, filetage : M2.5x0.45
  • Livraison : Incl. boîte et extensions 10, 20, 30 (2 pièces), 100 mm, touche de mesure 21JAA224
  • Numérique/analogique: Digital
  • Affichage: LCD, hauteur des chiffres 11 mm
  • Verrouillage des fonctions : Oui
  • Pouces/métriques: Métrique
  • comparateur N° : 543-710BD
  • Poids: 330g
  • Plage de mesure: 0 - 200mm
  • Alimentation électrique: 1x batterie CR2032 (3 V)

Produits adaptés