Jauge numérique ID-F, ASME/ANSI/AGD, pouces/métrique, 0,5", 0,00002", avec adaptateur BS AC/plaque arrière à œillet

Réf.: 543-856-E
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
Métrologie digital
Type de produit Jauge à cadran

Identification et classification

Référence article 543-856-E
EAN / GTIN 4550501374170
Réf. fabricant 543-856-E
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

  • Le comparateur à cadran multifonction IDF ABSOLUTE vous offre de nombreux avantages, notamment : Interface Digimatic S1 bidirectionnelle pour un transmission de données optimal.
  • Le rétroéclairage LCD rouge/vert offre une tolérance visuelle GO/±NG.
  • Affichage analogique à barres pour un affichage intuitif et précis des valeurs de mesure.
  • Fonction MAX/MIN-RANGE (valeur de battement) avec une fréquence de 500 balayages/s.
  • La haute précision garantit des résultats de mesure précis, appuyés par une valeur de pas numérique de 0,5 µm.

Caractéristique(s):

  • H MPE (plage inversée) : 0 002 mm / 0,00008″
  • Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : 0,0025 mm / ±0,00010″
  • Valeur limite de l'écart de mesure E MPE (plage de mesure complète) : 0,0025 mm / ±0,00010″
  • Force de mesure MPL : ≥1,5
  • Incrément numérique: 0,00002/0,00005/0,0001/0,0005″ 0,0005/0 001/0,01 mm
  • Plage de mesure: 12,7 mm /0,5″
  • Indice de protection: IP30
  • R MPE (précision de répétition) : 0 002 mm / 0,00008″
  • ø de tige : 9,52 mm / 0 375″

Produits adaptés