Comparateur numérique ID-F, 12,7 mm, 0,0005 mm, avec adaptateur BS AC/plaque arrière plate

Réf.: 543-855B-E
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
Métrologie digital
Type de produit Jauge à cadran

Identification et classification

Référence article 543-855B-E
EAN / GTIN 4550501373968
Réf. fabricant 543-855B-E
Article hors catalogue L40700 131437
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

  • Le comparateur à cadran multifonction IDF ABSOLUTE vous offre de nombreux avantages, notamment : Interface Digimatic S1 bidirectionnelle pour un transmission de données optimal.
  • Le rétroéclairage LCD rouge/vert offre une tolérance visuelle GO/±NG.
  • Affichage analogique à barres pour un affichage intuitif et précis des valeurs de mesure.
  • Fonction MAX/MIN-RANGE (valeur de battement) avec une fréquence de 500 balayages/s.
  • La haute précision garantit des résultats de mesure précis, appuyés par une valeur de pas numérique de 0,5 µm.

Caractéristique(s):

  • H MPE (plage inversée) : 0 002 mm
  • Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : 0,0025 mm
  • Valeur limite de l'écart de mesure E MPE (plage de mesure complète) : 0,0025 mm
  • Force de mesure MPL : ≤1,5 N.
  • Incrément numérique: 0,0005 mm/0 001 mm/0,01 mm
  • Pouces/métriques: Métrique
  • Poids: 170g
  • Plage de mesure: 12,7mm
  • Indice de protection: IP30
  • R MPE (précision de répétition) : 0 002 mm

Produits adaptés