Description:
Le comparateur multifonction ABSOLUTE IDF, vous offre les avantages suivants :
Interface Digimatic S1 bidirectionnelle
Rétroéclairage LCD rouge/vert pour une évaluation visuelle de la tolérance GO/±NG
Barre analogique
Fonction MAX/MIN/RANGE (valeur de runout) avec une fréquence de 500 balayages/s
Alimentation externe par bloc d'alimentation AC
Haute précision et valeur de pas à distance du chiffre de 0,5 µm
Caractéristique(s):
Vitesse de réponse maximale : illimitée
Direction du piston : Jusqu'à la direction horizontale
Échelle : Codeur linéaire absolu à capacité électrostatique
Livré : Dans un coffret en bois
Sélection de la résolution de la barre analogique : Oui
Livré : Y compris la poignée de levage de la broche, l'adaptateur CA, le certificat d'inspection
Fonction d'avertissement d'étalonnage : Oui
Numérique/analogique : Numérique
Interface bidirectionnelle Digimatic S1 : Oui
Répétabilité : 0,5 µm
Résolution de la barre analogique commutable : Oui
Commutable en pas numérique : Oui
Graduation : 0,001″/0,02 mm