Comparateur numérique ID-F, alimentation BS, 25,4 mm, 0,0005 mm

Réf.: 543-851E
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
Métrologie digital
Type de produit Jauge à cadran

Identification et classification

Référence article 543-851E
EAN / GTIN 4946368840536
Réf. fabricant 543-851E
Article hors catalogue L40700 131313
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Le comparateur multifonction ABSOLUTE IDF, vous offre les avantages suivants :

Interface Digimatic S1 bidirectionnelle
Rétroéclairage LCD rouge/vert pour une évaluation visuelle de la tolérance GO/±NG
Barre analogique
Fonction MAX/MIN/RANGE (valeur de runout) avec une fréquence de 500 balayages/s
Alimentation externe par bloc d'alimentation AC
Haute précision et valeur de pas à distance du chiffre de 0,5 µm

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Commutable en pas numérique : Oui
Répétabilité : 0,5 µm
Vitesse de réponse maximale : illimitée
Livré : Dans un coffret en bois
Livré : Y compris la poignée de levage de la broche, l'adaptateur CA, le certificat d'inspection
Sélection de la résolution de la barre analogique : Oui
Échelle : Codeur linéaire absolu à capacité électrostatique
Résolution de la barre analogique commutable : Oui
Graduation : 0,001″/0,02 mm
Fonction d'avertissement d'étalonnage : Oui
Interface bidirectionnelle Digimatic S1 : Oui
Direction du piston : Jusqu'à la direction horizontale

Produits adaptés