Comparateur numérique ID-S, 12,7 mm, 0,01 mm, face arrière avec œillet

Réf.: 543-781-10
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
Métrologie digital
Type de produit Jauge à cadran

Identification et classification

Référence article 543-781-10
EAN / GTIN 4946368863450
Réf. fabricant 543-781-10
Article hors catalogue L40010 14650
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Le modèle standard du comparateur ABSOLUTE Digimatic ID-S, vous offre les avantages suivants : Système ABSOLUTE. Réglage unique de la position initiale, qui reste ensuite le zéro absolu jusqu'au prochain changement de pile Toutes les fonctions sont réglables à l'aide de grandes touches conviviales Lecture sans effort grâce aux chiffres de 9 mm de diamètre Durée de vie exceptionnelle des piles

Caractéristique(s):

Livré : Dans un coffret en bois
Description de l'appareil : Sonde connectable : LGF avec point de référence
Répétabilité : 0,5 µm
Numérique/analogique : Numérique
Précision : 4 µm
Échelle : Codeur linéaire absolu à capacité électrostatique
Vitesse de réponse maximale : illimitée
Graduation : 0,0001" ;
Vitesse de réponse maximale : illimitée
Tige Ø : 0,5″
Livré : En boîte
Affichage : LCD, hauteur des caractères 9 mm
Graduation : 0.01

Produits adaptés