Comparateur numérique ID-C, pouces/mètre, 1″, 0,00002″, panneau arrière plat

Réf.: 543-721B
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
Métrologie digital
Type de produit Jauge à cadran

Identification et classification

Référence article 543-721B
EAN / GTIN 4946368850276
Réf. fabricant 543-721B
Article hors catalogue L40010 14513
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Un comparateur standard multifonctionnel. Fiable et facile à utiliser.

Communication bidirectionnelle possible, par exemple pour le paramétrage par PC (interface Digimatic S1)
Avec système ABSOLUTE. Réglage unique de la position initiale, qui reste ensuite le zéro absolu jusqu'au prochain changement de pile
Lecture facile des valeurs grâce à un grand écran numérique/analogique
Modèle disponible avec un pas numérique de 0,5 µm
Possibilité de calculs simples et de détection des valeurs de crête
Équipé d'une fonction d'avertissement pour le plan d'étalonnage
L'évaluation GO/±NG est effectuée en réglant les tolérances supérieure et inférieure
Écran orientable à 330°.
Un verrouillage de fonction protège le comparateur contre toute utilisation non autorisée.

Caractéristique(s):

Interface bidirectionnelle Digimatic S1 : Oui
Fonction d'avertissement d'étalonnage : Oui
Livré : Pile CR-2032, ouvre-boîte, poignée de levage de la broche (modèles 25,4 et 50,8 mm), poids (modèles à faible force), certificat d'inspection inclus.
Commutable en pas numérique : Oui
Répétabilité : 0,5 µm
Sélection de la résolution de la barre analogique : Oui
Vitesse de réponse maximale : illimitée
Échelle : Codeur linéaire absolu à capacité électrostatique
Résolution de la barre analogique commutable : Oui
Livré : Dans un coffret en bois
Livré : Dans un coffret en bois
Numérique/analogique : Numérique

Produits adaptés