Comparateur numérique ID-C, faible force de mesure, 12,7 mm, 0,0005 mm, face arrière plate

Réf.: 543-705B
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
Métrologie digital
Type de produit Jauge à cadran

Identification et classification

Référence article 543-705B
EAN / GTIN 4946368850092
Réf. fabricant 543-705B
Article hors catalogue L40010 14409
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Un comparateur standard multifonctionnel. Fiable et facile à utiliser.

Communication bidirectionnelle possible, par exemple pour le paramétrage par PC (interface Digimatic S1)
Avec système ABSOLUTE. Réglage unique de la position initiale, qui reste ensuite le zéro absolu jusqu'au prochain changement de pile
Lecture facile des valeurs grâce à un grand écran numérique/analogique
Modèle disponible avec un pas numérique de 0,5 µm
Possibilité de calculs simples et de détection des valeurs de crête
Équipé d'une fonction d'avertissement pour le plan d'étalonnage
L'évaluation GO/±NG est effectuée en réglant les tolérances supérieure et inférieure
Écran orientable à 330°.
Un verrouillage de fonction protège le comparateur contre toute utilisation non autorisée.

Caractéristique(s):

Graduation : 0.01
R MPE (répétabilité) : 0.0001″/0.002 mm
Échelle : Codeur linéaire absolu à capacité électrostatique
Numérique/analogique : Numérique
Tige Ø : 0,5″
Affichage : LCD, hauteur des caractères 11 mm, orientable sur 330°.
Graduation : 5 ' (0° - 90° - 0°)
Vitesse de réponse maximale : illimitée
Erreur max. Erreur admissible
E MPE (Gamme totale) : 0,003 mm
Commutable en pas numérique : Oui
Précision : 4 µm
Direction du piston : Jusqu'à la direction horizontale
Livré : En boîte
Livré : Dans un coffret en bois

Produits adaptés