Description:
Un comparateur standard multifonctionnel. Fiable et facile à utiliser.
Communication bidirectionnelle possible, par exemple pour le paramétrage par PC (interface Digimatic S1)
Avec système ABSOLUTE. Réglage unique de la position initiale, qui reste ensuite le zéro absolu jusqu'au prochain changement de pile
Lecture facile des valeurs grâce à un grand écran numérique/analogique
Modèle disponible avec un pas numérique de 0,5 µm
Possibilité de calculs simples et de détection des valeurs de crête
Équipé d'une fonction d'avertissement pour le plan d'étalonnage
L'évaluation GO/±NG est effectuée en réglant les tolérances supérieure et inférieure
Écran orientable à 330°.
Un verrouillage de fonction protège le comparateur contre toute utilisation non autorisée.
Caractéristique(s):
Erreur max. Erreur admissible
E MPE (Gamme totale) : 0,003 mm
Livré : En boîte
Vitesse de réponse maximale : illimitée
Échelle : Codeur linéaire absolu à capacité électrostatique
Tige Ø : 0,5″
Graduation : 0.01
Affichage : LCD, hauteur des caractères 11 mm, orientable sur 330°.
Précision : 4 µm
R MPE (répétabilité) : 0.0001″/0.002 mm
Graduation : 5 ' (0° - 90° - 0°)
Numérique/analogique : Numérique
Commutable en pas numérique : Oui
Direction du piston : Jusqu'à la direction horizontale