{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
Abréviation denture | Z7 | |
Type de denture | à denture alternée | |
Degré de finesse de la denture | Moyen | |
Type d'outils | Carbure | |
Forme | D1210 | |
Forme | Sphérique | |
⌀ tête | 12 mm | |
Longueur tête | 10 mm | |
Longueur totale | 51 mm | |
⌀ queue | 6 mm | |
Type de produit | Fraises rotatives |
Référence article | 540200 D1210 | |
EAN / GTIN | 4045197155009 | |
Réf. fabricant | 540200 D1210 | |
Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |