SLS MANCHE POUR CLE 54.24-30MM

Réf.: 54.M1BSLS
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 54.M1BSLS
EAN / GTIN 3662424029196
Réf. fabricant 54.M1BSLS
Article hors catalogue L60130 9970
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Équipé du système SLS de FACOM® pour éviter les chutes accidentelles.
  • La sécurité spéciale au moyen d'un câble en acier pressé avec possibilité de rotation pour un plus grand confort de travail lors de travaux en hauteur.
  • convient aux clés 54A.24SLS - 54A.30SLS
  • longueur: 460 mm
  • diamètre intérieur: 19 mm
  • diamètre extérieur: 25 mm

Caractéristique(s):

  • Poids en grammes: 590