Échelle linéaire AT715 1700 mm

Réf.: 539-824R
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Type de produit Règles de mesure linéaire

Identification et classification

Référence article 539-824R
EAN / GTIN 4946368854342
Réf. fabricant 539-824R
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Cette échelle linéaire est basée sur le principe de l'induction électromagnétique, elle vous offre une protection IP élevée et grâce au système ABSOLUT, il n'est pas nécessaire de régler le point de référence après une nouvelle mise en marche. Compatible uniquement avec les compteurs KA.

Caractéristique(s):

Température de fonctionnement : 0-45 °C
Précision : 121 - 500 mm ± 5 µm 600 - 1800 mm ± 7 µm 2000 - 3000 mm ± 10 µm/m
Contenu de la livraison : Kit de montage
Alimentation : 5V DC ± 10%