Échelle linéaire AT113 250 mm

Réf.: 539-204-30
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
Type de produit Règles de mesure linéaire

Identification et classification

Référence article 539-204-30
EAN / GTIN 4946368575568
Réf. fabricant 539-204-30
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Construction compacte pour un espace d'installation limité. Règle en verre - point zéro non codé. Coefficient de dilatation (8 ± 1)x 10. -6. /K. -1. un câble blindé pour le raccordement au compteur.

Caractéristique(s):

Température de fonctionnement : 0°C - 45°C
Précision : modèle standard (5+5L/1000) µm L = plage de mesure (mm)
Alimentation : 5V DC ± 10%