Échelle linéaire AT103 5000 mm

Réf.: 539-150-30
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Type de produit Règles de mesure linéaire

Identification et classification

Référence article 539-150-30
EAN / GTIN 4946368584379
Réf. fabricant 539-150-30
Article hors catalogue L40950 142
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Un système de mesure linéaire avec une résistance accrue aux vibrations et une longue durée de vie. Cette version de l'AT 103 offre les avantages suivants : Les lèvres d'étanchéité en caoutchouc innovantes tiennent les impuretés à l'écart. Pour un fonctionnement sûr dans un environnement difficile, une ligne de signalisation blindée est utilisée pour le raccordement au compteur. Le câble de signal peut être raccordé à droite ou à gauche du capteur de mesure.

Caractéristique(s):

Température de fonctionnement : 0ºC à 45ºC
Précision : 100 - 3000 mm (5+5L/1000) µm 3250 - 6000 mm (5+8L/1000) µm L = Plage de mesure (mm)
Alimentation : 5V DC ± 10%