Échelle linéaire AT103 1800 mm

Réf.: 539-135-30
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Type de produit Règles de mesure linéaire

Identification et classification

Référence article 539-135-30
EAN / GTIN 4946368583976
Réf. fabricant 539-135-30
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ce système de mesure linéaire vous offre une résistance accrue aux vibrations et une longue durée de vie. Très robuste contre les effets des vibrations. Les lèvres d'étanchéité en caoutchouc innovantes empêchent les impuretés de pénétrer dans un hall de machines, par exemple. Ligne de signalisation blindée pour un fonctionnement sûr dans des environnements difficiles. La ligne de signalisation peut être positionnée des deux côtés de la vanne.

Caractéristique(s):

Température de fonctionnement : 0ºC à 45ºC
Précision : 100 - 3000 mm (5+5L/1000) µm 3250 - 6000 mm (5+8L/1000) µm L = Plage de mesure (mm)
Alimentation : 5V DC ± 10%